Motion
P192-8M-85-3535  HT250 SPKT

Dodge
P192-8M-85-3535 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 8 mm, largeur de courroie de 85 mm, 192 dents, boîtier de verrouillage conique, 3535
N° D’ARTICLE MI00754756
N° MFRP192-8M-85-3535 HT250 SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P192-8M-85-3535 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 8 mm, largeur de courroie de 85 mm, 192 dents, boîtier de verrouillage conique, 3535
N° D’ARTICLE MI00754756
N° MFRP192-8M-85-3535 HT250 SPKT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
P192-8M-85-3535 114513 HTD SPKT

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    HT200
  • Largeur de la courroie
    85 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 à 3-15/16 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3535
  • Largeur de la face
    3-3/4 po
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de dents
    192
  • Diamètre extérieur
    19.195 po
  • Diamètre du pas
    19.249 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Poids
    110.23 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues