Motion
P52-14M-40-2517  HT250 SPKT

Dodge
P52-14M-40-2517 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 14 mm, largeur de courroie de 40 mm, 52 dents, boîtier de verrouillage conique, 2517
N° D’ARTICLE MI00754767
N° MFRP52-14M-40-2517 HT250 SPKT
Prix503.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P52-14M-40-2517 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 14 mm, largeur de courroie de 40 mm, 52 dents, boîtier de verrouillage conique, 2517
N° D’ARTICLE MI00754767
N° MFRP52-14M-40-2517 HT250 SPKT
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
Votre prix503.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P52-14M-40-2517 112912 HTD SPKT

Spécifications

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Type de courroie
    HT200
  • Largeur de la courroie
    40 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-11/16 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Largeur de la face
    2.13 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    9.687 po
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de dents
    52
  • Diamètre extérieur
    9.013 po
  • Diamètre du pas
    9.123 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    27.11 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues