P38-14M-55-2517  HT250 SPKT

Dodge
P38-14M-55-2517 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 14 mm, largeur de courroie de 55 mm, 38 dents, boîtier de verrouillage conique, 2517
N° D’ARTICLE MI00754783
N° MFRP38-14M-55-2517 HT250 SPKT
Prix328.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P38-14M-55-2517 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 14 mm, largeur de courroie de 55 mm, 38 dents, boîtier de verrouillage conique, 2517
N° D’ARTICLE MI00754783
N° MFRP38-14M-55-2517 HT250 SPKT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix328.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P38-14M-55-2517 112928 HTD SPKT

Spécifications

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Type de courroie
    HT200
  • Largeur de la courroie
    55 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-11/16 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Largeur de la face
    2-3/4 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.219 po
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de dents
    38
  • Diamètre extérieur
    6.557 po
  • Diamètre du pas
    6.667 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    15.31 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues