Motion
P56-14M-115-4040  HT250 SPKT

Dodge
P56-14M-115-4040 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 14 mm, largeur de courroie de 115 mm, 56 dents, boîtier de verrouillage conique, 4040
N° D’ARTICLE MI00754830
N° MFRP56-14M-115-4040 HT250 SPKT
Prix969.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P56-14M-115-4040 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 14 mm, largeur de courroie de 115 mm, 56 dents, boîtier de verrouillage conique, 4040
N° D’ARTICLE MI00754830
N° MFRP56-14M-115-4040 HT250 SPKT
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
Prix969.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P56-14M-115-4040 114525 HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HT200
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Nombre de dents
    56
  • Série de coussinets
    4040
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 à 4-7/16 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.355 po
  • Largeur de la face
    5-1/4 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    9.715 po
  • Diamètre du pas
    9.825 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    58.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues