Motion
114482

Dodge
114482

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 14 mm, largeur de courroie de 115 mm, 192 dents, boîtier de verrouillage conique, 4545
N° D’ARTICLE MI00754840
N° MFR114482
Prix4,968.95 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
114482

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT200, pas de 14 mm, largeur de courroie de 115 mm, 192 dents, boîtier de verrouillage conique, 4545
N° D’ARTICLE MI00754840
N° MFR114482
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
Prix4,968.95 $/pr

Aperçu

Description du fabricant
P192-14M-115-4545 114535 HTD SPKT 114482

Spécifications

  • Type de courroie
    HT200
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Nombre de dents
    192
  • Série de coussinets
    4545
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 à 4-15/16 po
  • Nombre de brides
    0
  • Largeur de la face
    5-1/4 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    33.576 po
  • Diamètre du pas
    33.686 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Poids
    232.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues