Motion
P3614M170
Pignon Synchronous Plus, 170 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague FL, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00754984
N° MFRP3614M170
Price$1,283.00/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 170 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague FL, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00754984
N° MFRP3614M170
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
Price$1,283.00/each

Aperçu

Description du fabricant
H3614M170-FL SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    170 mm
  • Nombre de dents
    36
  • Série de coussinets
    FL
  • Diamètre à l’alésage
    1 po à 3-1/8 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.21 po
  • Largeur de la face
    7.38 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    6.2100 po
  • Diamètre du pas
    6.316 po
  • Pour la largeur de la courroie
    170 mm
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Poids
    44.70 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672592406
  • CUP_NON
    698672592406
  • Pas
    14 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif