Aperçu
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie170 mm
- Nombre de dents40
- Série de coussinetsFL
- Diamètre à l’alésage1 po à 3-1/8 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride6.91 po
- Largeur de la face7.38 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre extérieur6.9100 po
- Diamètre du pas7.018 po
- Pour la largeur de la courroie170 mm
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte ductile
- Poids57.50 lb
- Numéro CUP du fabricant698672592505
- CUP_NON698672592505
- Pas14 mm