P16814M40
Pignon Synchronous Plus, 40 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague F, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00755136
N° MFRP16814M40
Prix2,547.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 40 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague F, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00755136
N° MFRP16814M40
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
Prix2,547.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H16814M40-F SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    40 mm
  • Nombre de dents
    168
  • Série de coussinets
    F
  • Diamètre à l’alésage
    1 po à 3-15/16 po
  • Nombre de brides
    0
  • Diamètre extérieur de la bride
    29.37 po
  • Largeur de la face
    2.13 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    7.38 po
  • Diamètre extérieur
    29.3700 po
  • Diamètre du pas
    29.475 po
  • Pour la largeur de la courroie
    40 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.81 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    92.90 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672593113
  • CUP_NON
    698672593113
  • Pas
    14 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif