Aperçu
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie40 mm
- Nombre de dents216
- Série de coussinetsF
- Diamètre à l’alésage1 po à 3-15/16 po
- Nombre de brides0
- Diamètre extérieur de la bride37.79 po
- Largeur de la face2.13 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu7.38 po
- Diamètre extérieur37.7900 po
- Diamètre du pas37.896 po
- Pour la largeur de la courroie40 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.81 po
- Construction de la poulieEffrayé
- MatérielFonte
- Poids147.00 lb
- Numéro CUP du fabricant698672593212
- CUP_NON698672593212
- Pas14 mm