Aperçu
- Résistant au feu; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroie5M
- Pas5 mm
- MatérielNéoprène
- Longueur totale375 mm
- Largeur totale15 mm
- Nombre de dents75
- Nombre de côtés dentés1
- Numéro CUP du fabricant698672605038
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Profil de la dentCourbe
- Poids0.06 lb