Motion
6705M25
Courroie Synchronous Plus, 5 mm. Pas, 134 dents, 25 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755387
N° MFR6705M25
Prix78.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie Synchronous Plus, 5 mm. Pas, 134 dents, 25 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755387
N° MFR6705M25

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix78.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6705M25 CEINTURE RPP
  • Résistant au feu; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    5M
  • Pas
    5 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Longueur totale
    670 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Nombre de dents
    134
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    698672605243
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Poids
    0.16 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif