Aperçu
- Résistant au feu; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroie5M
- Pas5 mm
- Longueur totale740 mm
- Largeur totale15 mm
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents148
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Profil de la dentCourbe
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Numéro CUP du fabricant698672605274
- CUP_NON698672605274
- Poids0.11 lb