850-5M-25
Courroie Synchronous Plus, 5 mm. Pas, 170 dents, 25 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755395
N° MFR850-5M-25
Price$91.36/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie Synchronous Plus, 5 mm. Pas, 170 dents, 25 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755395
N° MFR850-5M-25

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$91.36/each

Aperçu

Description du fabricant
8505M25 CEINTURE RPP

Spécifications

  • Type de courroie
    5M
  • Pas
    5 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Longueur totale
    850 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Nombre de dents
    170
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de -30 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Numéro de transaction
    850-5M
  • Poids
    0.21 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif