Motion
14205M15
Courroie Synchronous Plus, 5 mm. Pas, 284 dents, 15 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755410
N° MFR14205M15
Prix93.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie Synchronous Plus, 5 mm. Pas, 284 dents, 15 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755410
N° MFR14205M15
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
Prix93.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
14205M15 CEINTURE RPP
  • Résistant au feu; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    5M
  • Pas
    5 mm
  • Longueur totale
    1420 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    284
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672605526
  • CUP_NON
    698672605526
  • Poids
    0.21 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif