Aperçu
- Résistant au feu; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroie5M
- Pas5 mm
- Longueur totale2525 mm
- Largeur totale15 mm
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents505
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Profil de la dentCourbe
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Numéro CUP du fabricant698672119313
- CUP_NON698672119313
- Poids0.36 lb