Aperçu
- Antistatique; ignifuge; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Pas8 mm
- Longueur totale480 mm
- Largeur totale85 mm
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents60
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas480 mm
- Profil de la dentCourbe
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Numéro CUP du fabricant698672600040
- CUP_NON698672600040
- Poids0.57 lb