Motion
1120-8M-20

TB Woods (RRX)
1120-8M-20

Courroie Synchronous Plus – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1120 mm, largeur de 20 mm, 140 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755466
N° MFR1120-8M-20
Prix128.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
1120-8M-20

Courroie Synchronous Plus – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1120 mm, largeur de 20 mm, 140 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755466
N° MFR1120-8M-20
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
Prix128.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
11208M20 CEINTURE RPP

Spécifications

  • Type de courroie
    8M
  • Pas
    8 mm
  • Longueur totale
    1120 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    140
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    1120 mm
  • Numéro de transaction
    1120-8M
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de -30 °F
  • CUP_NON
    698672600378
  • Poids
    0.31 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif