1224-8M-30

TB Woods (RRX)
1224-8M-30

Courroie Synchronous Plus – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1224 mm, largeur de 30 mm, 153 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755475
N° MFR1224-8M-30
Prix114.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
1224-8M-30

Courroie Synchronous Plus – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1224 mm, largeur de 30 mm, 153 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755475
N° MFR1224-8M-30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix114.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12248M30 CEINTURE RPP

Spécifications

  • Type de courroie
    8M
  • Pas
    8 mm
  • Longueur totale
    1224 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    153
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    1224 mm
  • Numéro de transaction
    1224-8M
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de -30 °F
  • CUP_NON
    698672119214
  • Poids
    0.51 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif