Aperçu
- Antistatique; ignifuge; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Pas8 mm
- MatérielNéoprène
- Longueur totale1440 mm
- Largeur totale85 mm
- Nombre de dents180
- Nombre de côtés dentés1
- Numéro CUP du fabricant698672600521
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Profil de la dentCourbe
- Poids1.71 lb