20008M50
Courroie Synchronous Plus, 8 mm. Pas, 250 dents, 50 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755500
N° MFR20008M50
Prix537.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie Synchronous Plus, 8 mm. Pas, 250 dents, 50 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755500
N° MFR20008M50

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix537.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20008M50 CEINTURE RPP
  • Antistatique; ignifuge; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Pas
    8 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Longueur totale
    2000 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Nombre de dents
    250
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    698672600675
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Poids
    1.39 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif