Aperçu
- Antistatique; ignifuge; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Pas14 mm
- Longueur totale966 mm
- Largeur totale85 mm
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents69
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas966 mm
- Profil de la dentCourbe
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Numéro CUP du fabricant698672610032
- CUP_NON698672610032
- Poids1.78 lb