140014M85
Courroie Synchronous Plus, 14 mm. Pas, 100 dents, 85 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755542
N° MFR140014M85
Prix924.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie Synchronous Plus, 14 mm. Pas, 100 dents, 85 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755542
N° MFR140014M85

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix924.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
140014M85 CEINTURE RPP
  • Antistatique; ignifuge; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Pas
    14 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Longueur totale
    1400 mm
  • Largeur totale
    85 mm
  • Nombre de dents
    100
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    698672610131
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Poids
    2.58 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif