161014M85
Courroie synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1610 mm, largeur de 85 mm, 115 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755547
N° MFR161014M85
Prix1,382.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1610 mm, largeur de 85 mm, 115 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755547
N° MFR161014M85
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
Votre prix1,382.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
161014M85 CEINTURE RPP
  • Antistatique; ignifuge; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    1610 mm
  • Largeur totale
    85 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    115
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    1610 mm
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672610186
  • CUP_NON
    698672610186
  • Poids
    2.97 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif