177814M85
Courroie Synchronous Plus, 14 mm. Pas, 127 dents, 85 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755552
N° MFR177814M85
Prix1,096.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie Synchronous Plus, 14 mm. Pas, 127 dents, 85 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755552
N° MFR177814M85

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,096.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
177814M85 CEINTURE RPP
  • Antistatique; ignifuge; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Pas
    14 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Longueur totale
    1778 mm
  • Largeur totale
    85 mm
  • Nombre de dents
    127
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    698672610230
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Poids
    3.28 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif