Motion
189014M115

TB Woods (RRX)
189014M115

Courroie Synchronous Plus, 14 mm. Pas, 135 dents, 115 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755558
N° MFR189014M115
Prix1,539.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
189014M115

Courroie Synchronous Plus, 14 mm. Pas, 135 dents, 115 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755558
N° MFR189014M115

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,539.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
189014M115 CEINTURE RPP
  • Antistatique; ignifuge; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Pas
    14 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Longueur totale
    1890 mm
  • Largeur totale
    115 mm
  • Nombre de dents
    135
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    698672610292
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Poids
    4.73 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif