2100-14M-40

TB Woods (RRX)
2100-14M-40

Courroie Synchronous Plus – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 2100 mm, largeur de 40 mm, 150 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755560
N° MFR2100-14M-40
Prix887.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
2100-14M-40

Courroie Synchronous Plus – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 2100 mm, largeur de 40 mm, 150 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755560
N° MFR2100-14M-40
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
Votre prix887.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
210014M40 CEINTURE RPP

Spécifications

  • Type de courroie
    14M
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    2100 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    150
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    2100 mm
  • Numéro de transaction
    2100-14M
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de -30 °F
  • CUP_NON
    698672610315
  • Poids
    1.82 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif