Aperçu
- Antistatique; ignifuge; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Pas14 mm
- MatérielNéoprène
- Longueur totale2800 mm
- Largeur totale40 mm
- Nombre de dents200
- Nombre de côtés dentés1
- Numéro CUP du fabricant698672610513
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Profil de la dentCourbe
- Poids2.43 lb