280014M170

TB Woods (RRX)
280014M170

Courroie synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 2800 mm, largeur de 170 mm, 200 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755585
N° MFR280014M170
Prix3,672.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
280014M170

Courroie synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 2800 mm, largeur de 170 mm, 200 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755585
N° MFR280014M170
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
Prix3,672.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
280014M170 CEINTURE RPP
  • Antistatique; ignifuge; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    2800 mm
  • Largeur totale
    170 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    200
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    2800 mm
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672610551
  • CUP_NON
    698672610551
  • Poids
    10.33 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif