3150-14M-55

TB Woods (RRX)
3150-14M-55

Courroie Synchronous Plus – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3150 mm, largeur de 55 mm, 225 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755587
N° MFR3150-14M-55
Prix1,313.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
3150-14M-55

Courroie Synchronous Plus – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3150 mm, largeur de 55 mm, 225 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755587
N° MFR3150-14M-55
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
Prix1,313.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
315014M55 CEINTURE RPP

Spécifications

  • Type de courroie
    14M
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    3150 mm
  • Largeur totale
    55 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    225
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    3150 mm
  • Numéro de transaction
    3150-14M
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de -30 °F
  • CUP_NON
    698672610575
  • Poids
    3.77 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif