Motion
315014M115

TB Woods (RRX)
315014M115

Courroie synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3150 mm, largeur de 115 mm, 225 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755589
N° MFR315014M115
Prix3,205.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
315014M115

Courroie synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3150 mm, largeur de 115 mm, 225 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755589
N° MFR315014M115
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
Votre prix3,205.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
315014M115 CEINTURE RPP
  • Antistatique; ignifuge; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    3150 mm
  • Largeur totale
    115 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    225
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    3150 mm
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672610599
  • CUP_NON
    698672610599
  • Poids
    7.87 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif