350014M170

TB Woods (RRX)
350014M170

Courroie synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3500 mm, largeur de 170 mm, 250 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755600
N° MFR350014M170
Prix4,407.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
350014M170

Courroie synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3500 mm, largeur de 170 mm, 250 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755600
N° MFR350014M170
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
Prix4,407.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
350014M170 CEINTURE RPP
  • Antistatique; ignifuge; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    3500 mm
  • Largeur totale
    170 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    250
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    3500 mm
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672610650
  • CUP_NON
    698672610650
  • Poids
    12.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif