Aperçu
- Antistatique; ignifuge; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Pas14 mm
- Longueur totale3850 mm
- Largeur totale115 mm
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents275
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas3850 mm
- Profil de la dentCourbe
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Numéro CUP du fabricant698672610698
- CUP_NON698672610698
- Poids9.62 lb