385014M170

TB Woods (RRX)
385014M170

Courroie synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3850 mm, largeur de 170 mm, 275 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755605
N° MFR385014M170
Prix5,479.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
385014M170

Courroie synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3850 mm, largeur de 170 mm, 275 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755605
N° MFR385014M170
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
Prix5,479.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
385014M170 CEINTURE RPP
  • Antistatique; ignifuge; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    3850 mm
  • Largeur totale
    170 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    275
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    3850 mm
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672610704
  • CUP_NON
    698672610704
  • Poids
    14.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif