Aperçu
Description du fabricant
432614M115 CEINTURE RPP
- Antistatique; ignifuge; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Pas14 mm
- MatérielNéoprène
- Longueur totale4326 mm
- Largeur totale115 mm
- Nombre de dents309
- Nombre de côtés dentés1
- Numéro CUP du fabricant698672610742
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Profil de la dentCourbe
- Poids10.80 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité