532014M40
Courroie Synchronous Plus, 14 mm. Pas, 380 dents, 40 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755621
N° MFR532014M40
Price$1,369.76/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie Synchronous Plus, 14 mm. Pas, 380 dents, 40 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755621
N° MFR532014M40

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1,369.76/each

Aperçu

Description du fabricant
532014M40 CEINTURE RPP
  • Antistatique; ignifuge; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Pas
    14 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Longueur totale
    5320 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Nombre de dents
    380
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    698672610865
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Poids
    4.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif