616014M115

TB Woods (RRX)
616014M115

Courroie synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 6160 mm, largeur de 115 mm, 440 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755634
N° MFR616014M115
Prix5,302.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
616014M115

Courroie synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 6160 mm, largeur de 115 mm, 440 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755634
N° MFR616014M115
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
Prix5,302.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
616014M115 CEINTURE RPP
  • Antistatique; ignifuge; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    6160 mm
  • Largeur totale
    115 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    440
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    6160 mm
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672611282
  • CUP_NON
    698672611282
  • Poids
    15.38 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif