Aperçu
Description du fabricant
686014M55 CEINTURE RPP
- Antistatique; ignifuge; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Pas14 mm
- Longueur totale6860 mm
- Largeur totale55 mm
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents490
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas6860 mm
- Profil de la dentCourbe
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Numéro CUP du fabricant698672611312
- CUP_NON698672611312
- Poids8.20 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité