686014M170

TB Woods (RRX)
686014M170

Courroie synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 6860 mm, largeur de 170 mm, 490 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755640
N° MFR686014M170
Prix8,466.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
686014M170

Courroie synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 6860 mm, largeur de 170 mm, 490 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755640
N° MFR686014M170
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
Prix8,466.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
686014M170 CEINTURE RPP
  • Antistatique; ignifuge; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    6860 mm
  • Largeur totale
    170 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    490
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    6860 mm
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672611343
  • CUP_NON
    698672611343
  • Poids
    25.27 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif