200020M340

TB Woods (RRX)
200020M340

Courroie synchrone – 20M, pas de 20 mm, longueur de pas de 2000 mm, largeur de 340 mm, 100 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755645
N° MFR200020M340
Prix7,347.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
200020M340

Courroie synchrone – 20M, pas de 20 mm, longueur de pas de 2000 mm, largeur de 340 mm, 100 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755645
N° MFR200020M340
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
Prix7,347.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
200020M340 CEINTURE RPP
  • Résistant au feu; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Pas
    20 mm
  • Longueur totale
    2000 mm
  • Largeur totale
    340 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    100
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    2000 mm
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672612852
  • CUP_NON
    698672612852
  • Poids
    19.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif