250020M340

TB Woods (RRX)
250020M340

Courroie synchrone – 20M, pas de 20 mm, longueur de pas de 2500 mm, largeur de 340 mm, 125 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755650
N° MFR250020M340
Prix8,627.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
250020M340

Courroie synchrone – 20M, pas de 20 mm, longueur de pas de 2500 mm, largeur de 340 mm, 125 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755650
N° MFR250020M340
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
Prix8,627.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
250020M340 CEINTURE RPP
  • Résistant au feu; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Pas
    20 mm
  • Longueur totale
    2500 mm
  • Largeur totale
    340 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    125
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    2500 mm
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672613606
  • CUP_NON
    698672613606
  • Poids
    27.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif