340020M115

TB Woods (RRX)
340020M115

Courroie synchrone – 20M, pas de 20 mm, longueur de pas de 3400 mm, largeur de 115 mm, 170 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755651
N° MFR340020M115
Prix3,125.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
340020M115

Courroie synchrone – 20M, pas de 20 mm, longueur de pas de 3400 mm, largeur de 115 mm, 170 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755651
N° MFR340020M115
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
Votre prix3,125.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
340020M115 CEINTURE RPP
  • Résistant au feu; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Pas
    20 mm
  • Longueur totale
    3400 mm
  • Largeur totale
    115 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    170
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    3400 mm
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672612913
  • CUP_NON
    698672612913
  • Poids
    13.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif