Aperçu
- Résistant au feu; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Pas20 mm
- Longueur totale3400 mm
- Largeur totale230 mm
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents170
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas3400 mm
- Profil de la dentCourbe
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Numéro CUP du fabricant698672612937
- CUP_NON698672612937
- Poids24.90 lb