Aperçu
- Résistant au feu; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Pas20 mm
- Longueur totale3800 mm
- Largeur totale170 mm
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents190
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas3800 mm
- Profil de la dentCourbe
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Numéro CUP du fabricant698672612975
- CUP_NON698672612975
- Poids18.00 lb