380020M290

TB Woods (RRX)
380020M290

Courroie synchrone – 20M, pas de 20 mm, longueur de pas de 3800 mm, largeur de 290 mm, 190 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755659
N° MFR380020M290
Prix9,722.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
380020M290

Courroie synchrone – 20M, pas de 20 mm, longueur de pas de 3800 mm, largeur de 290 mm, 190 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755659
N° MFR380020M290
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
Prix9,722.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
380020M290 CEINTURE RPP
  • Résistant au feu; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Pas
    20 mm
  • Longueur totale
    3800 mm
  • Largeur totale
    290 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    190
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    3800 mm
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672612999
  • CUP_NON
    698672612999
  • Poids
    63.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif