420020M170

TB Woods (RRX)
420020M170

Courroie synchrone – 20M, pas de 20 mm, longueur de pas de 4200 mm, largeur de 170 mm, 210 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755662
N° MFR420020M170
Prix6,805.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
420020M170

Courroie synchrone – 20M, pas de 20 mm, longueur de pas de 4200 mm, largeur de 170 mm, 210 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755662
N° MFR420020M170
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
Prix6,805.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
420020M170 CEINTURE RPP
  • Résistant au feu; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Pas
    20 mm
  • Longueur totale
    4200 mm
  • Largeur totale
    170 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    210
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    4200 mm
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672613026
  • CUP_NON
    698672613026
  • Poids
    22.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif