Aperçu
- Résistant au feu; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Pas20 mm
- Longueur totale4200 mm
- Largeur totale340 mm
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents210
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas4200 mm
- Profil de la dentCourbe
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Numéro CUP du fabricant698672613057
- CUP_NON698672613057
- Poids44.00 lb