460020M290

TB Woods (RRX)
460020M290

Courroie synchrone – 20M, pas de 20 mm, longueur de pas de 4600 mm, largeur de 290 mm, 230 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755669
N° MFR460020M290
Prix12,872.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
460020M290

Courroie synchrone – 20M, pas de 20 mm, longueur de pas de 4600 mm, largeur de 290 mm, 230 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755669
N° MFR460020M290
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
Prix12,872.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
460020M290 CEINTURE RPP
  • Résistant au feu; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Pas
    20 mm
  • Longueur totale
    4600 mm
  • Largeur totale
    290 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    230
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    4600 mm
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672613095
  • CUP_NON
    698672613095
  • Poids
    76.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif