500020M230

TB Woods (RRX)
500020M230

Courroie synchrone – 20M, pas de 20 mm, longueur de pas de 5000 mm, largeur de 230 mm, 250 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755673
N° MFR500020M230
Prix10,851.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
500020M230

Courroie synchrone – 20M, pas de 20 mm, longueur de pas de 5000 mm, largeur de 230 mm, 250 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755673
N° MFR500020M230
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
Prix10,851.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
500020M230 CEINTURE RPP
  • Résistant au feu; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Pas
    20 mm
  • Longueur totale
    5000 mm
  • Largeur totale
    230 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    250
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    5000 mm
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672613132
  • CUP_NON
    698672613132
  • Poids
    35.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif