620020M115

TB Woods (RRX)
620020M115

Courroie synchrone – 20M, pas de 20 mm, longueur de pas de 6200 mm, largeur de 115 mm, 310 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755680
N° MFR620020M115
Prix6,938.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
620020M115

Courroie synchrone – 20M, pas de 20 mm, longueur de pas de 6200 mm, largeur de 115 mm, 310 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755680
N° MFR620020M115
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
Prix6,938.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
620020M115 CEINTURE RPP
  • Résistant au feu; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Pas
    20 mm
  • Longueur totale
    6200 mm
  • Largeur totale
    115 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    310
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    6200 mm
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672613415
  • CUP_NON
    698672613415
  • Poids
    23.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif