Aperçu
Description du fabricant
620020M170 CEINTURE RPP
- Résistant au feu; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Pas20 mm
- Longueur totale6200 mm
- Largeur totale170 mm
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents310
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas6200 mm
- Profil de la dentCourbe
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Numéro CUP du fabricant698672613422
- CUP_NON698672613422
- Poids32.80 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité